{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Z-Serie | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | carré | |
| Format d’image | Standard | |
| Dimensions de l’attachement | 1/2 | |
| Diamètre de molette | 36,3 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 33,5 mm | |
| Type de produit | porte-molettes |
| Référence article | 4756Z | |
| EAN / GTIN | 4991644076871 | |
| Réf. fabricant | 4756Z | |
| Article hors catalogue | L60050 9678 | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |