Échelle de puits en PRFV, LI = 400 mm

Réf.: 47372
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Matière PRFV
Type de produit Echelles de puits

Identification et classification

Référence article 47372
EAN / GTIN 4003866473724
Réf. fabricant 47372
Article hors catalogue L90060 172
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 58 x 25 mm.
Échelons en plastique antidérapants 30 x 30 mm.
Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.

Caractéristique(s):

Longueur 1.4 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 5
Poids 7.3 kg