Échelle de puits inox V4A, LI = 400 mm

Réf.: 47359
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,44 m
Largeur libre 400 mm
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 12
Largeur échelon 0,029 m
Profondeur échelon 0,029 m
Espacement des échelons 280 mm
Poids 18,5 kg
Longueur échelle 3,36 m
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 47359
EAN / GTIN 4003866473595
Réf. fabricant 47359
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur extérieure de l’échelle : 440 mm.
  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimensions du montant : 50 × 20 mm.
  • Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.
  • Matériau : acier inoxydable V4A (1.4571).

Caractéristique(s):

  • Longueur 3.36 m
  • Matériau acier affiné
  • Nombre d'échelons 12
  • Poids 18.5 kg