Échelle de puits inox V4A, LI = 300 mm

Réf.: 47346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 47346
EAN / GTIN 4003866473465
Réf. fabricant 47346
Article hors catalogue L90060 64

Description

Description:

Largeur extérieure de l’échelle : 340 mm.
Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimensions du montant : 50 × 20 mm.
Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.
Matériau : acier inoxydable V4A (1.4571).

Caractéristique(s):

Longueur 2.52 m
Matériau acier affiné
Nombre d'échelons 9
Poids 12.2 kg