Échelle de puits inox V4A, LI = 300 mm

Réf.: 47341
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,34 m
lichte Breite 300 mm
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 4
Sprossen-Breite 0,029 m
Sprossen-Tiefe 0,029 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Gewicht 5,2 kg
Leiter-Länge 1,12 m
Produktart Schachtleiter

Identification et classification

Référence article 47341
EAN / GTIN 4003866473410
Réf. fabricant 47341
Article hors catalogue L90060 96
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Largeur extérieure de l’échelle : 340 mm.
  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimensions du montant : 50 × 20 mm.
  • Dimensions de l'échelon perforé : 29 x 29 mm.
  • Matériau : acier inoxydable V4A (1.4571).

Caractéristique(s):

  • Longueur 1.12 m
  • Matériau acier affiné
  • Nombre d'échelons 4
  • Poids 5.2 kg