Veste Softshell Femme XXL

Réf.: 471925138699XXL
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 471925138699XXL
EAN / GTIN 7330509776353
Réf. fabricant 471925138699XXL

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante et poignet

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches intérieures
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Col doublé polaire, Col montant
Capuche amovible et réglable
Bonne surface de transfert
Anneau D
Bouton métallique

Fermeture frontale
Glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire, Fermeture à glissière robuste en plastique à double sens
Fonctionnalité
Coupe femme, coupe décontractée
Matière coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches

Reflex
Bandes réfléchissantes sombres sur les épaules et le dos

Description:

  • Veste softshell souple et polyvalente avec une coupe féminine et une capuche réglable
  • Réflecteurs sombres sur les épaules et le dos, plus des zips robustes
  • La veste est conçue pour offrir une liberté de mouvement maximale et est fabriquée dans un tissu extensible, coupe-vent et imperméable

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure