390 Disque étalon 94 mm

Réf.: 4717114
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Einstellscheibe MarGage 390
Dimension nominale min. 94 mm
Dimension nominale max. 94 mm
Configurable non
Type de produit bague de réglage
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 4717114
EAN / GTIN 4059192063252
Réf. fabricant 4717114
Article hors catalogue L40080 3349
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Acier spécial pour gabarits, résistant à l'usure. Tolérance de fabrication : ± 1/2 IT 2
Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

Etalons de réglage idéaux pour les jauges pharyngées indicatrices des familles Marameter 840 F et 300P
.

Description:

Rondelle de réglage MarGage 390
  • Diamètre en mm : 94 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Rondelle de réglage
  • Type de produit: 390
  • Diamètre en mm: 94 mm