• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

390 Disque étalon 45 mm

Réf.: 4717065
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
Type de produit Bague de réglage

Identification et classification

Référence article 4717065
EAN / GTIN 4059192062767
Réf. fabricant 4717065
Article hors catalogue L40080 3342
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Acier spécial pour gabarits, résistant à l'usure. Tolérance de fabrication : ± 1/2 IT 2
Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

Etalons de réglage idéaux pour les jauges pharyngées indicatrices des familles Marameter 840 F et 300P
.

Description:

Rondelle de réglage MarGage 390
  • Diamètre en mm : 45 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Rondelle de réglage
  • Type de produit: 390
  • Diamètre en mm: 45 mm