Couvercle de puits, acier galvanisé

Réf.: 47141
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau tôles d’acier
Surface galvanisation

Identification et classification

Référence article 47141
EAN / GTIN 4003866471416
Réf. fabricant 47141
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
  • Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
  • Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristique(s):

  • Cotes extérieures L x l x H 920 mm × 920 mm
  • Dimensions intérieures du puits 800mm × 800mm
  • Largeur extérieure 920 mm
  • Largeur intérieure du puits 800 mm
  • Longueur extérieure 920 mm
  • Longueur intérieure du puits 800 mm
  • Matériau Acier inox V4A (1.4571)