355 E Bague étalon 99 mm

Réf.: 4710119
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Bague de réglage

Identification et classification

Référence article 4710119
EAN / GTIN 4059192027384
Réf. fabricant 4710119
Article hors catalogue L40090 404
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Acier de jauge spécial résistant à l'usure. Trempé et rodé.
  • Dimensions : DIN 2250, exécution C
  • Tolérance de fabrication : DIN 2250 (JS4)
  • Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

Description:

  • 355 E bague de réglage, DIN 2250 C, 99 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Bague de réglage
  • Type de produit: 355 E
  • Diamètre en mm: 99 mm

Norme:

DIN 2250 C