Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47099
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 47099
EAN / GTIN 4003866470990
Réf. fabricant 47099
Article hors catalogue L90010 1180
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
Ouverture facile, pas de blocage.
Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
Étanche aux odeurs et au ruissellement.
Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

Cotes extérieures L x l x H 1.160 mm × 1.160 mm
Dimensions intérieures du puits 1.000mm × 1.000mm
Hauteur de montage 63 mm
Largeur extérieure 1160 mm
Largeur intérieure du puits 1000 mm
Longueur extérieure 1160 mm
Longueur intérieure du puits 1000 mm