Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47098
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur 960 mm
Largeur 960 mm
Hauteur 63 mm
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau Acier inoxydable
Surface sans revêtement

Identification et classification

Référence article 47098
EAN / GTIN 4003866470983
Réf. fabricant 47098
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
  • Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
  • Ouverture facile, pas de blocage.
  • Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
  • Étanche aux odeurs et au ruissellement.
  • Charge admissible pour plaque de recouvrement : force d'essai 15 kN (=1,5 t).
  • Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

  • Cotes extérieures L x l x H 960 mm × 960 mm
  • Dimensions intérieures du puits 800mm × 800mm
  • Hauteur de montage 63 mm
  • Largeur extérieure 960 mm
  • Largeur intérieure du puits 800 mm
  • Longueur extérieure 960 mm
  • Longueur intérieure du puits 800 mm