Couvercle de puits, V2A

Réf.: 47064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur 720 mm
Largeur 720 mm
Hauteur 90 mm
Type de produit couvercle
Type carré
Matériau Acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 47064
EAN / GTIN 4003866470648
Réf. fabricant 47064
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
  • Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
  • Ouverture facile, pas de blocage.
  • Joint EPDM (joint résistant au benzène sur demande).
  • Étanche aux odeurs et au ruissellement.
  • Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
  • Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.

Caractéristique(s):

  • Cotes extérieures L x l x H 720 mm × 720 mm
  • Dimensions intérieures du puits 600mm × 600mm
  • Hauteur de montage 90 mm
  • Largeur extérieure 720 mm
  • Largeur intérieure du puits 600 mm
  • Longueur extérieure 720 mm
  • Longueur intérieure du puits 600 mm
  • Profondeur de cuvette 80 mm