Haut sous-vêt. col cam. XWARM XS

Réf.: 469917369699XS
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
Couleur mittelgrau / schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 469917369699XS
EAN / GTIN 7330509593660
Réf. fabricant 469917369699XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% laine mérinos, interlock, 260 g/m².

Finition
Dossier prolongé
Poignet à l'extrémité des manches

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Coutures en couleur contrastée
Fonctionnalité
Température recommandée -20°C à -35°C.

Description:

  • Ce haut de sous-vêtement long isolant garde le corps au chaud et au sec par temps froid
  • Le haut de sous-vêtement long est bicolore avec des coutures rouges et fabriqué dans un tissu 100% laine mérinos qui offre des propriétés d'isolation et d'évacuation supérieures qui vous gardent au chaud et au sec
  • Recommandé pour des températures de -20°C à -35°C

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure