Jeu de micromètres internes numériques à 3 points, 0,5-0,8 ″, tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-977
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-977
EAN / GTIN 4946368563367
Réf. fabricant 468-977
Article hors catalogue L40010 7885

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0,5 - 0,8
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Remarques : rallonge de 150 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage, pile SR-44, bague de réglage, rallonge (seulement 468-971 à 468-975), certificat d'essai d'usine inclus.
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans