Micromètres intérieurs numériques à 3 points dans un ensemble, 6-12 mm, tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-971
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-971
EAN / GTIN 4946368562865
Réf. fabricant 468-971
Article hors catalogue L40010 5213

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 6 - 12
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Remarques : Rallonge de 100 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, tube de rallonge, certificat de contrôle d'usine (uniquement micromètres d'intérieur).
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans