CLE MIXTE A CLIQUET 24MM

Réf.: 467B.24
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467B.24
EAN / GTIN 3662424064760
Réf. fabricant 467B.24
Article hors catalogue L60130 8744

Description

Description:

  • Clé à cliquet Ultra-Grip: bourrelets d'entrée sur l'œil + fourche antidérapante. Ne glisse pas sur les écrous, offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet, compact et réversible par levier. Meilleure accessibilité aux endroits difficiles à atteindre
  • Angle de reprise 5° (7.5° pour 6 mm, 6° pour 7, 8 et 9 mm). Productivité accrue
  • Inclinaison œil et fourche: 15°
  • Dimensions métriques: 6 à 41mm
  • Finition: chromé brillant satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 51
  • B1 [mm]: 46
  • C [mm]: 19,5
  • E [mm]: 8,9
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 6,7
  • L [mm]: 320
  • [kg]: 0,414