Tournevis VDE à fente 0,6mm x 3,5mm L.100mm

Réf.: 46613035
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
Référence article 46613035
EAN / GTIN 4018754338092
Réf. fabricant 46613035
Article hors catalogue L60010 7854

Description

Description:

  • Diamètre de lame réduit : pour atteindre et actionner des raccords à vis bas ou Vis, par exemple, dans les armoires de commande
  • Fermeture affleurante avec la pointe de la lame grâce à une isolation de protection intégrée : économise un espace précieux et permet un accès optimal même dans les espaces les plus restreints la protection anti-roulement empêche le roulement indésirable hors du lieu de travail
  • pour vis à fente
  • Acier au chrome
  • Lame brunie
  • VDE isole jusqu'à 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Caractéristique(s):

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 51 g
  • Largeur mm (b): 3,5 mm