• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Clé à cliquet 11 en 1

Réf.: 464.J1APB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 464.J1APB
EAN / GTIN 3148518324304
Réf. fabricant 464.J1APB
Article hors catalogue L60130 10929
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Kit ultraléger ″11 en 1″: 1 clé mixte à cliquet + 9 bagues = 11 dimensions
  • Idéal pour les pièces à accès limité en hauteur
  • La clé extra-plate est 3 fois plus basse que le système traditionnel cliquet réversible+clé à douille
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5°
  • Dimensions des 2 têtes de cliquet sans bague: 14 et 19 mm
  • 9 bagues de réduction

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 603

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier