Mètre-ruban HOLEX Pro robuste, Longueur ruban: 8m

Réf.: 462310 8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 124,00 € /pcs.
  • 51,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
682 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series Pro
Manufacturer’s designation HOLEX Pro Rollbandmaß robust
Colour red; white
Scaling millimetre
Graduation 1 mm
Unit for measurement range metres
Min. measuring range 0 m
Max. measuring range 8 m
Belt width 25 mm
Tape colour white
Type of tape measure tape measure
Housing/frame length 75 mm
Housing/frame width 38 mm
Housing/frame height 75 mm
Housing/frame colour red
Material hSS; plastic
Overall length 8,000 mm
Overall width 38 mm
Overall height 75 mm
With viewing window oui
Automatic tape return oui
Tape stop/lock oui
With belt clip oui
Accuracy class EG 2
Content single part
Can be calibrated oui
Type of product tape measure

Identification et classification

Référence article 462310 8
EAN / GTIN 4069515051231
Réf. fabricant 462310 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban blanc, imprimé noir/rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.