Perforateur 35 mm

Réf.: 4619540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4619540
EAN / GTIN 4017981570350
Réf. fabricant 4619540
Article hors catalogue L60160 6409

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée

Caractéristique(s):

  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 64 mm
  • Hauteur totale [mm]: 51 mm
  • Longueur totale [mm]: 198 mm
  • Diamètre du trou [inch]: 1. 3/8 ″
  • Diamètre du trou [mm]: 35 mm
  • Surface: laqué
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres