Clé de vidange d'huile ∙ 218 mm

Réf.: 4618
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
Référence article 4618
EAN / GTIN 4000896021994
Réf. fabricant 4618
Article hors catalogue L60140 1411

Description

Description:

  • Pour les vis de remplissage et de vidange d’huile du carter d’huile, de la boîte de vitesse et du différentiel,
    p. ex. sur FORD
  • Avec divers carrés
    8,7 ∙ 9,5 ∙ 10,5 ∙ 11,5 ∙ 13 ∙ 6,8 ∙ 15,2 ∙ 16,5 ∙ 19,7
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 218 mm
  • Poids net (kg): 0.44 kg