Chariot Cantilever

Réf.: 4616-1AS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariot pour équipements d’élingage

Identification et classification

Référence article 4616-1AS
EAN / GTIN 4017976983103
Réf. fabricant 4616-1AS
Article hors catalogue L90070 224
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Cadre en tube carré robuste. Traverses à roulettes, montants et entretoises reliés par des colliers de serrage robustes. Bras porteurs en tube d’acier de 27 mm de diamètre avec colliers de serrage. 12 tubes de support recouverts d’un tuyau en PVC de 3 mm d’épaisseur, pour éviter que les marchandises glissent et pour les protéger, avec dispositif de sécurité anti-roulement. Longueur utile 600 mm, capacité de charge par étage 80 kg. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de la surface utile (mm): 2000
Largeur de la surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 2200
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 1807
Bandage: TPE
Taille des roues (mm): 200 × 40