Carro brazo de apoyo con antideslizante

Número de artículo: 4616-1AS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 4616-1AS
EAN / GTIN 4017976983103
Número del fabricante 4616-1AS
Número L L90070 224
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Bastidor de tubo cuadrado estable. Travesaños de las ruedas, postes y puntales unidos mediante fuertes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm de diámetro con abrazaderas de tornillo. 12 tubos de brazo portante recubiertos con manguera de PVC de 3 mm de grosor, como protección antideslizante y para proteger la carga y con seguro antideslizamiento. Longitud útil de 600 mm, capacidad de carga por nivel de 80 kg. Recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Anchura de la superficie útil (mm): 800
longitud total (mm): 2200
Anchura total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados