Pointe à tracer droite en carbure, Type: HM

Réf.: 458780 HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 006 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 152 mm
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518
Réf. fabricant 458780 HM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pointe à tracer en carbure avec une résistance à l’usure très élevée. Ligne de traçage extrêmement précise grâce à l’angle de 30° et à la géométrie spéciale de la pointe en carbure. Poignée hexagonale 6 mm. Forme droite.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le traçage sur des matériaux extra durs.