C6 SEM1X1.457 C Porte-fraise à fraise deux tailles ISO 3937 avec trous d’arrosage ISO 26623-1 interchangeables, queues cylindriques.

Réf.: 4561578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561578
EAN / GTIN 7291075284850
Réf. fabricant 4561578
Article hors catalogue L24120 1496

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 2.165″ ,Longueur corps (LB) 1.457″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.48″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.165″
  • Longueur corps (LB): 1.457″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.48″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Taille du corps (SS): 63

Produits adaptés

Accessoires