C6 MAXIN3/4X3.74 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Réf.: 4561556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4561556
EAN / GTIN 7291075284973
Réf. fabricant 4561556
Article hors catalogue L24120 1285

Description

Description:

Mandrins de fraisage ,Diamètre corps (BD) 2″ ,Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 3/4″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 3/4″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.78″
  • Taille du corps (SS): 63

Produits adaptés

Accessoires