• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

C6 EM25X80 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article 4561385
EAN / GTIN 7291075266665
Réf. fabricant 4561385
Article hors catalogue L24120 2342

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 65 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 118 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 65 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 63