BHE MB80-80-104 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Réf.: 4560108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4560108
EAN / GTIN 7291075259537
Réf. fabricant 4560108
Article hors catalogue L23900 403

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 200 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 104 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 200 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 104 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 5000 rpm

Produits adaptés

Accessoires