BHF MB16-16X34 RV Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: 4559234
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre des dents min. 18 mm
Diamètre des dents max. 23 mm
Diamètre de corps 16 mm
Longueur fonctionnelle 26 mm
Vitesse de rotation max. 12 min-1
Incrément de réglage radial 0,002 mm
Type de produit Tête à aléser
Capacité de réglage réglage radial

Identification et classification

Référence article 4559234
EAN / GTIN 7291075141474
Réf. fabricant 4559234
Article hors catalogue L23900 204

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 16 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 23 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 26 mm
  • Sens plaquette (IH) IH.. 16..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm