BHF MB20-20X40 RV Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: 4559228
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4559228
EAN / GTIN 7291075141467
Réf. fabricant 4559228
Article hors catalogue L23900 201

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 20 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 29 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 29 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 22 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32.6 mm
  • Sens plaquette (IH) IH.. 20..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 12000 rpm

Produits adaptés

Accessoires