Caisse à outils Basic Set L mechanic 36 pièces

Réf.: 45531
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 45531
EAN / GTIN 4010995455316
Réf. fabricant 45531
Article hors catalogue L60070 101426
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Dimensions du produit: Intérieur : 42 x 30 x 16 cm / Extérieur : 45,7 x 36,7 x 18,3 cm
  • Application: L'équipement de base pour le mécanicien mobile - également idéal pour un début de travail parfait.
  • Matériel: Polypropylène
  • Beaucoup d'espace de rangement supplémentaire
  • Bonne organisation - prélèvement facile
  • Pas de torsion ni de glissement
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Desserrage facile des vis grippées
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Boîte à embouts pratique avec porte-embouts
  • Dans le cadre d'une utilisation mobile, il n'est pas simple de transporter avec soi tous les outils nécessaires et de les laisser en ordre. Avec la caisse à outils Basic, le mécanicien mobile dispose d'un équipement exceptionnel, sans jamais rien perdre de vue. Pour l'équipement de base optimal, la caisse à outils maniable est garnie d'une gamme d'outils manuels haut de gamme. Des tournevis ergonomiques au jeu de clés mixtes à cliquet, en passant par une sélection de pinces, l'utilisateur bénéficie de l'outil adapté pour chaque situation de travail. En outre, grâce à des sangles supplémentaires et à un autre espace de rangement, la caisse offre suffisamment de place pour l'équipement supplémentaire individuel. La caisse en polypropylène est garante de robustesse et, grâce aux oeillets intégrés, elle peut être protégée des vols à l'aide de cadenas (non fournis). La poignée ergonomique bicomposant assure une agréable sensation. La caisse à outils Basic est également idéale pour les vols en avion grâce à sa soupape de compensation de pression d'air et elle peut être clairement associée à son propriétaire grâce à la plaque d'identification à renseigner soi-même. Certifiée conformément à la classe de protection IP 67, la caisse à outils de Wiha est étanche à l'eau et à la poussière. Avec sa contenance de 20 l et une capacité de charge atteignant 14,2 kg, elle est prête à affronter les conditions d'utilisation les plus diverses.

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Tournevis avec porte-embout magnétique Stubby, 1/4″ 57 mm (29463)
  • 1x Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Mélangé 13 pcs 1/4″ C6,3 (39078)
  • 1x Marteau Locksmith 300 g
  • 1x Pince coupante diagonale grande capacité Industrial avec DynamicJoint® avec ressort d’ouverture activable et désactivable 180 mm, 7″ (41272)
  • 1x Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 200 mm, 8″ (32319)
  • 1x Pince multiprise Industrial à charnière 250 mm (32342)
  • 1x Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat (07185)
  • 1x Mètre-ruban 5 m avec clip attache-ceinture (33251)
  • 1x coffret