BHR MB63-63X125 ITS-BORE, système modulaire : Têtes d'alésage ébauche.

Réf.: 4550237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550237
EAN / GTIN 7291075141009
Réf. fabricant 4550237
Article hors catalogue L23900 436

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 72 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 120 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 90 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 72 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 120 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 90 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Sens plaquette (IH) IH...90-120
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 6000 rpm

Produits adaptés

Accessoires