ISO 40-MB63 ITS-BORE, système modulaire : Attachements ISO 297.

Réf.: 4550127
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4550127
EAN / GTIN 7291075139471
Réf. fabricant 4550127
Article hors catalogue L23900 195

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB63
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "ITSBORE" Afficher tout