BHF MB80-125X114 Têtes d’alésage avec réglage direct au diamètre de 2 µm pour plage de diamètres de 77 à 500 mm.

Réf.: 4550027
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre des dents max. 500 mm
Diamètre de corps 125 mm
Longueur fonctionnelle 63 mm
Type de produit Tête à aléser

Identification et classification

Référence article 4550027
EAN / GTIN 7291075268232
Réf. fabricant 4550027
Article hors catalogue L23900 107

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 125 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 500 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 135 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 125 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 500 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 135 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 4000 rpm