GTIN ER32 JIS 10.50X8.00 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression JIS Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: 4548098
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4548098
EAN / GTIN 7291075151022
Réf. fabricant 4548098
Article hors catalogue L24120 2888

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32