GTIN ER32 ISO 8.00X6.30 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression ISO Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Réf.: 4548082
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4548082
EAN / GTIN 7291075150773
Réf. fabricant 4548082
Article hors catalogue L24120 2797

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 20 mm
  • Taille du corps (SS) ER32