• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DIN2080 50 FM 60 DIN 2080 : DIN 6357 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4547003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4547003
EAN / GTIN 7291075132410
Réf. fabricant 4547003
Article hors catalogue L24120 196

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 101.6 mm, Longueur corps (LB) 36 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 101.6 mm
  • Longueur corps (LB) 36 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50