GTI ER32 ST25X80 DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Réf.: 4545022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4545022
EAN / GTIN 7291075133363
Réf. fabricant 4545022
Article hors catalogue L24120 2108

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 99.5 mm, Taille du corps (SS) 25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 1 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 99.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 25