Poinçon 10 mm

Réf.: 4543380
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
geeignet für Material Kunststoff
für Lochdurchmesser 10 mm
Produktart Henkellocheisen

Identification et classification

Référence article 4543380
EAN / GTIN 4017981570107
Réf. fabricant 4543380
Article hors catalogue L60160 4252
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 3/8 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 10 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen