Parka d'hiver Multinorm haute visibilité jaune/bleu marine S

Réf.: 452715343389S
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe S
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 452715343389S
EAN / GTIN 7330509823446
Réf. fabricant 452715343389S

Description

Exécution:


Matière principale
44% modacrylique, 30% coton, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, résistant aux flammes, antistatique, laminé, imperméable 12000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 15, 290 g/m²

Finition
Dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante et poignet
Poches
Poches poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche intérieure pour documents
Poches frontales avec rabat, poches latérales avec fermeture à glissière et doublure polaire

Détails
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Coutures étanchées
Bonne surface pour le transfert
Boutons pression en plastique
Anneau en D
Collet haut avec fermeture à glissière couverte, Avec boutons pour la fixation de la capuche (vendue séparément, 2167)
Étiquettes de certification externes
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Doublure
Doublure en quilt

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Repousse l'huile, la saleté et l'eau, Sans métal, Champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures

Fermeture frontale
Battant vent avec boutons, Fermeture à glissière plastique robuste et cachée à double sens

Reflex
Bande réfléchissante à transfert segmenté résistant aux flammes, Détails réfléchissants sur l'épaule

Description:

  • Parka d'hiver ignifugée, tout ce dont vous avez besoin et plus encore dans des conditions météorologiques difficiles
  • Cette parka hi-vis de classe 3 est idéale si vous travaillez dans des environnements exposés aux flammes
  • Vous protège du froid, du vent et de la pluie grâce à sa doublure thermo-isolée, son tissu laminé et ses coutures étanches
  • La parka possède des poches chauffe-mains des deux côtés, des poches poitrine assez grandes pour une mini tablette, et de poches intérieures avec fermetures à glissière
  • Réglable de l'intérieur à la taille, et les manches peuvent être ajustées à l'aide de fermeture auto-agrippante
  • Petite fermeture à glissière à double sens, poignets aux extrémités des manches et bande réfléchissante à transfert de coupe
  • Avec cette parka, vous pouvez vous attaquer à n'importe quel travail en hiver
  • La capuche 2167 boutonnée et ajustée au casque est vendue séparément
  • Certifiée selon IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² et ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 et EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Indice de colonne d'eau : 12 000 mm
  • EN 342 avec le modèle 1817 - indice CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure