PS CAT40 45 M16ISOB Tirette de préhension CAT-MAS G-mm.

Réf.: 4517002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4517002
EAN / GTIN 7291075166156
Réf. fabricant 4517002
Article hors catalogue L24000 443

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 11.15 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 44.5 mm
  • Taille du corps (SS) 40