PS SK40 15 M16 DIN Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: 4511696
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit tirettes
Filetage M16
Pour support SA 40
Longueur totale 54 mm
Diamètre de tête 17 mm
Equerre 75 degré

Identification et classification

Référence article 4511696
EAN / GTIN 7291075137453
Réf. fabricant 4511696
Article hors catalogue L24000 284

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 17 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 20 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur hors tout (OAL) 54 mm
  • Taille du corps (SS) 40