Clé à fourche double ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 10 x 11 ∙ 155.7 mm

Réf.: 450N-10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 450N-10X11
EAN / GTIN 4000896020355
Réf. fabricant 450N-10X11
Article hors catalogue L60140 243

Description

Description:

  • Têtes minces
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 10 x 11 mm
  • Dimensions / longueur : 155.7 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg