C6 ADI 40 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4509952
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4509952
EAN / GTIN 7291075098518
Réf. fabricant 4509952
Article hors catalogue L24230 189

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 98 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 138 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 63