C6 ADI 25 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4509942
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4509942
EAN / GTIN 7291075098471
Réf. fabricant 4509942
Article hors catalogue L24230 181

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 76 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 54 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 114 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 76 mm
  • Taille du corps (SS) 63