BT50 FC EM20X100 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509851
EAN / GTIN 7291075172300
Réf. fabricant 4509851
Article hors catalogue L24120 500

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 52 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 203.3 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 203.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires