BT40 SRK 5X85 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Réf.: 4504580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4504580
EAN / GTIN 7291075188356
Réf. fabricant 4504580
Article hors catalogue L24120 1268

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 64.15 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 64.15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 112 mm
  • Taille du corps (SS) 40