Manche à balai FSC 140 cm avec trou de suspension, EAN

Réf.: 450370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur beige
Longueur 1 400 mm
Diamètre 20 mm; 30 mm
Extrémité du manche Tête ronde
Matériau Bois; pinus Taeda (pin à l’encens)
Type de produit Manche
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 450370
EAN / GTIN 4250560506153
Réf. fabricant 450370
Article hors catalogue L00760 683
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Manche à balai Pinus Taeda Bois certifié FSC. Issu d’une culture durable en plantation.