HSK A100 ER50X100 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4503591
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503591
EAN / GTIN 7291075128314
Réf. fabricant 4503591
Article hors catalogue L24120 2223

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 78 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm, Taille de lattachement (CSI) ER50, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 100 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 34 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 10 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER50
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Produits adaptés

Accessoires